Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1/2, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103783
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.34 ES
EAN/GTIN:
     4047322062961
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1/2
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
15
Handrad:
Aluminium
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
L:
55,0 mm
A:
70,0 mm
B:
100,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.