Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenflansch-Absperrklappe, Handhebel, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103682
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.6050B
EAN/GTIN:
     4047322338851
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Hahnhandhebel
Zwischenflansch-Absperrklappe, Handhebel, Betriebstemp. -15 °C bis 120 °C, DN 50, PN max. 16 barZwischenflansch-Absperrklappen mit Handhebel geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gehäuse:
Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Welle:
SS416
Schaltwelle:
SS416
DN:
50
Scheibe:
Edelstahl CF8M/1.4404
Schaltwellendichtung:
EPDM
Dichtmaterial:
EPDM
Handhebel:
GG25 epoxydharzbeschichtet
B:
47,0 mm
H1:
71,0 mm
H2:
143,0 mm
H3:
236,0 mm
L:
100,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, absperrklappe dn50 pn16, absperrklappe, absperrklappe dn50, Absperrorgane, Absperrklappen, Druckluftbetätigte Klappen, Pneumatisch betätigte Klappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 69,56*
€ 88,96*
1
€ 4,90*
ab € 78,40*
€ 102,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,53*
€ 102,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 103,80*
8 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 83,17*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.