Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-103681 Herst.-Nr.: 350.6040B EAN/GTIN: 4047322338844 |
| | |
|
| | |
| Zwischenflansch-Absperrklappe, Handhebel, Betriebstemp. -15 °C bis 120 °C, DN 40, PN max. 16 barZwischenflansch-Absperrklappen mit Handhebel geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min.: | -15 °C | Betriebstemperatur max.: | 120 °C | Gehäuse: | Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015 | Welle: | SS416 | Schaltwelle: | SS416 | DN: | 40 | Scheibe: | Edelstahl CF8M/1.4404 | Schaltwellendichtung: | EPDM | Dichtmaterial: | EPDM | Handhebel: | GG25 epoxydharzbeschichtet | B: | 38,0 mm | H1: | 68,0 mm | H2: | 94,0 mm | H3: | 198,0 mm | L: | 94,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 66,10* | € 84,80* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,52* | € 97,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,51* | € 97,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,42* | € 98,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,03* | € 100,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|