Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 300 bar, Brenngas, Arbeitsdruck 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101289
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     488.43
EAN/GTIN:
     4047322206075
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer 0-10
Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für brennbare Gase, Gasart: Brenngas, Arbeitsdruck 0 - 10,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 30 x 2 links
Gasart:
Brenngas
Anzeigebereich:
0 - 300/400 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer, flaschendruckminderer riegler, Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 167,71*
Lager 7097
18
€ 8,50*
ab € 141,42*
€ 171,43*
€ 4,90*
ab € 141,12*
€ 173,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 185,85*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 197,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,86*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,94*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,45*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,81*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,80*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,84*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,17*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,34*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,34*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,22*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.