Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Argon/Helium, Arbeitsdruck 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101279
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     487.42
EAN/GTIN:
     4047322093385
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Argon/Helium, Arbeitsdruck 0 - 10,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14
Gasart:
Argon/Helium
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, flaschendruckminderer 0-10, flaschendruckminderer, flaschendruckminderer riegler, Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 65,70*
€ 82,70*
Lager 7097
79
1
€ 8,50*
ab € 67,26*
€ 84,27*
1
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 86,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 90,88*
3 Tage
79
1
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 96,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,89*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,86*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,42*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,84*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,79*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,83*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,17*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,27*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,27*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,24*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.