Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101272
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     487.36
EAN/GTIN:
     4047322093200
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Sauerstoff, Arbeitsdruck 0 - 20,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
Mutter 3/4
Gasart:
Sauerstoff
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Flaschendruckregler, flaschendruckminderer riegler, sauerstoff flaschendruckminderer, flaschendruckregler 20 bar, Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 65,97*
€ 82,44*
Lager 7097
7
1
€ 8,50*
ab € 67,64*
€ 84,01*
1
€ 4,90*
ab € 68,15*
€ 86,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 90,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,84*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,17*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,22*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.