Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 300x350 mm
Artikel-Nr.:
     709-804060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804060
EAN/GTIN:
     4004338804060
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Aluminiumguss, Höhe: 300 mm, Tiefe: 350 mm, Belastung max.: 100 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
350 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.440 kg
Belastung max.:
100 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80406 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.