Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze, Auflage gerade, beweglich, verzinkt, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze, Auflage gerade, beweglich, verzinkt, zum Anschrauben
Handlaufstütze, Auflage gerade, beweglich, verzinkt, zum Anschrauben
Handlaufstütze, Auflage gerade, beweglich, verzinkt, zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     709-702496
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     702496
EAN/GTIN:
     4004338702496
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze, Auflage verstellbar, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, zum Anschrauben, Auflage gerade, Platten-Ø: 60 mm, Länge Auflage: 60 mm, Breite Auflage: 23 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Auflage
Maß c 1:
23 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Auflage
Maß b 1:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.215 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70249 6
Abstand Wand - Mitte Auflage 1:
77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.