| |
|
| Artikel-Nr.: 709-701512 Herst.-Nr.: 701512 EAN/GTIN: 4004338701512 |
| |
|
| | |
| Die Auflageplatte ist beweglich gelagert und von 90° bis 45° verstellbar, um Handläufe dem Treppenwinkel anpassen zu können. Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, verstellbar von: 45 - 90 Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 83024900990 | verstellbar von: | 45 - 90 ° | Ursprungsland: | Indien | sperrig für Paketdienst: | J | Plattenstärke: | 3 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Höhe | Maß c 1: | 100 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Breite | Maß b 1: | 30 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Länge | Maß a 1: | 104 mm | Lagerhaltung: | J | für Pfosten 2: | 30 mm | für Pfosten 1: | 30 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.260 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 70151 2 |
|
| | |
| | | |
| |