Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-658670 Herst.-Nr.: 658670 EAN/GTIN: 4004338658670 |
| |
|
| | |
| Montage nur mit passendem Einschlag-Werkzeug Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 750 mm, für Pfosten-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Maß a 1 Bedeutung: | Länge | Maß a 1: | 750 mm | Lagerhaltung: | J | für Pfosten-Ø: | 38 mm | Gewicht pro PE (kg): | 1.430 kg | Befestigungsart: | zum Einschlagen | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 65867 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 15,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,49* | € 21,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,56* | € 21,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,72* | € 21,50* | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 17,24* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|