Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Artikel-Nr.:
     709-658632
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658632
EAN/GTIN:
     4004338658632
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Vor Montage ist der Zaunpfosten auf entsprechendes Maß zu kürzen.
Pfostenträger für Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Höhe Adapter: 200 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 70 mm, Abstand Mitte Loch - Ende Platte: 15 mm, Plattenstärke: 5 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Plattenstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Loch - Ende Platte
Maß e 1:
15 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Adapter
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten-Ø:
34 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.600 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65863 2
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 10,28*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,22*
€ 10,33*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.