Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Pfostenträger für Zaunpfosten,fvz,zA,Ø34mm,LxB100x100mm,HAdapter200mm
Artikel-Nr.:
     C709-658632
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658632
EAN/GTIN:
     4004338658632
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
Vor Montage ist der Zaunpfosten auf entsprechendes Maß zu kürzen.
Pfostenträger für Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Höhe Adapter: 200 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 70 mm, Abstand Mitte Loch - Ende Platte: 15 mm, Plattenstärke: 5 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65863 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.600 kg
für Pfosten-Ø:
34 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Adapter
Maß d 1:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß e 1:
15 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Loch - Ende Platte
Plattenstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.