Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-654597 Herst.-Nr.: 654597 EAN/GTIN: 4004338654597 |
| |
|
| | |
| Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grün, für Pfosten-Ø: 38 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 39269097900 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | J | Lagerhaltung: | J | für Pfosten-Ø: | 38 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.011 kg | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 65459 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,88* | € 11,91* | | | | Lager 709 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 12,576* | € 17,686* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,75* | € 17,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,18* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|