Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280468 Herst.-Nr.: 654597 EAN/GTIN: 4004338654597 |
| |
|
| | |
| GAH Alberts Pfostenkappen Kunststoff, grün, 38mm Zaunpfahlkappe • Kunststoff, RAL 6005 Moosgrün Weitere Informationen: | | Basis: | Pfostenkappe für runde Metallpfosten | Farbe: | grün | Material: | Kunststoff | Ausführung: | flach | Befestigungsart: | zum Aufstecken | Rohrdurchmesser: | 38 mm | Anwendungsbereich: | Zaunpfosten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,19* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 12,576* | € 17,526* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,25* | € 18,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,446* | € 19,936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|