Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm
Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm
Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm
Artikel-Nr.:
     709-654047
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654047
EAN/GTIN:
     4004338654047
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 50 mm, Breite: 115 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.200 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65404 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,04*
€ 9,99*
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,82*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.