Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm
Türdrücker f.Welleng.-Tor,ein Paar,Alu,schw.elox.,Abst.Tür-Griff 50mmGriffB115mm
Artikel-Nr.:
     C709-654047
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654047
EAN/GTIN:
     4004338654047
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Inhalt pro PE: 2 St., Abstand: 50 mm, Breite: 115 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65404 7
Gewicht pro PE (kg):
0.200 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
2
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Abstand
Maß b 1:
115 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.