Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Artikel-Nr.:
     709-509637
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509637
EAN/GTIN:
     4004338509637
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten für Zaunsysteme aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1700 mm, Feldhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 51 x 51 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50963 7
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.865 kg
Feldhöhe 1:
1200 mm
Länge 1:
1700 mm
Pfostenstärke 1:
51 mm
Pfostenstärke 2:
51 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 35,42*
€ 49,33*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 138,51*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.