Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Zaunpfosten Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbetonieren,51x51/1700mm
Artikel-Nr.:
     C709-509637
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509637
EAN/GTIN:
     4004338509637
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten für Zaunsysteme aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1700 mm, Feldhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 51 x 51 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
51 mm
Pfostenstärke 1:
51 mm
Länge 1:
1700 mm
Feldhöhe 1:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.865 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50963 7
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.