Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-473631
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473631
EAN/GTIN:
     4004338473631
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47363 1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,22*
Lager 709
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 3,71*
1 Tag
23
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,17*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,37*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.