Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/20x20mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/20x20mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/20x20mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/20x20mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8280441
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338473631
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

GAH ALBERTS Alu-Winkelprofil 1000/20x20mm, silberfarbig

Aluminium-Winkelprofil
• Gleichschenklig
• Silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
1000 mm
Maß a:
20 mm
Maß b:
20 mm
Maß c:
1.5 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,22*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 3,71*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,17*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,37*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.