Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1613990
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473631
EAN/GTIN:
     4004338473631
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: gleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 20, - Gewicht: 0,156 kg, - Höhe: 20, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/20x20mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,156 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
1000
Breite:
20
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil gah alu, l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,23*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,57*
€ 3,73*
1 Tag
23
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,20*
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,40*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.