Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-471224
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471224
EAN/GTIN:
     4004338471224
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 4mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 4 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
0.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
4 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47122 4
Weitere Suchbegriffe: messingrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,43*
€ 2,25*
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,61*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,36*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.