Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M12
Torband f.180° Öffnung,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen und Splint VA,z.Anschweißen,M12
Artikel-Nr.:
     709-412074
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     412074
EAN/GTIN:
     4004338412074
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißlasche: 50 mm, lichte Breite U-Teil: 20 mm, Breite U-Teil: 45 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil: 25 mm, Höhe U-Teil: 45 mm, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41207 4
Gewicht pro PE (kg):
0.607 kg
Gewinde:
M12
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißlasche
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Breite U-Teil
Maß c 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite U-Teil
Maß d 1:
120 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
25 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende U-Teil
Maß f 1:
45 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe U-Teil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 7,11*
€ 9,53*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 7,71*
€ 10,33*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,99*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,25*
€ 11,18*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 8,85*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
412173
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.