Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm
Artikel-Nr.:
     709-361037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361037
EAN/GTIN:
     4004338361037
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Lochplattenwinkel, Material: Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
12
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36103 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.088 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,30*
€ 1,78*
1 Tag
25
1
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 3,46*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8375*
€ 4,6975*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,72*
4 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.