Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361037
EAN/GTIN:
     4004338361037
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Lochplattenwinkel, Material: Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
12
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36103 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.088 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.