Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     709-334130
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334130
EAN/GTIN:
     4004338334130
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 12 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 8 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33413 0
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.589 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge:
10 m
Lochung-Ø:
5 mm
Maß a 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Materialstärke:
0.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 5,41*
€ 7,36*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,7636*
€ 9,6236*
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,78*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,78*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,541* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.