Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 12 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-334130
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334130
EAN/GTIN:
     4004338334130
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 12 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 8 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß b 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
12 mm
Lochung-Ø:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.655 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33413 0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,541* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.