Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Flachverbinder, sendzimirverzinkt, LxB 96x35 mm
Artikel-Nr.:
     709-330002
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330002
EAN/GTIN:
     4004338330002
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
flachverbinder gah
Flachverbinder, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 96 mm, Breite: 35 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 12, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14545:2008
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
96 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.057 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33000 2
Anzahl Löcher 2:
12
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,38*
1 Tag
245
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,41*
3 Tage
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Lager 709
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,33*
€ 0,46*
1 Tag
59
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.