Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverb. EN 14545:29-2 L.100mm B.35mm S.2,5mm STA sdmverz. Anz. Löcher 2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200326
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330002
EAN/GTIN:
     4004338330002
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
flachverbinder gah
Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 96mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
35 mm
Anzahl Löcher:
2 / 12
Loch-Ø:
11 / 5 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Verbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,42*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,33*
€ 0,47*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,56*
7 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2898*
€ 0,5798*
Lager 1736
250
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.