Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,Edelstahl,Dorn Ø13 mm,Abstand 10 mm,Platte HxB100x35 mm
Artikel-Nr.:
     709-318215
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318215
EAN/GTIN:
     4004338318215
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
10 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
13 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.22 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31821 5
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 7,19*
4 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,22*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,71*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,06*
Lager 709
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 8,17*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
318222
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.