Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,disp.,zEinschrauben,Ø9/129 mm
Artikel-Nr.:
     709-314699
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314699
EAN/GTIN:
     4004338314699
Suchbegriffe:
Anschlag für Fensterladenfeststelle...
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller alberts
Fensterladen-Feststeller, Frauenkopf, ohne Anschlag, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Einschrauben, max. Fensterladenstärke: 129 mm, Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde: 77 mm, Holzgewinde-Ø: 9 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31469 9
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.19 kg
Holzgewinde-Ø:
9 mm
Holzgewindelänge:
60 mm
Maß a 1:
129 mm
Maß a 1 Bedeutung:
max. Fensterladenstärke
Maß b 1:
77 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fensterladen feststeller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,56*
€ 4,70*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,05*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 5,05*
1 Tag
26
15
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,09*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.