Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Ladenfeststeller 120mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenfeststeller 120mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenfeststeller 120mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Ladenfeststeller 120mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-0226055
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338314699
Suchbegriffe:
Anschlag für Fensterladenfeststelle...
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller alberts

GAH ALBERTS Ladenfeststeller 120mm verzinkt

Fensterladen-Feststeller, ohne Anschlag
• Zum Einschrauben
• Holzgewinde-Ø: 9 x 60 mm
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Basis:
Feststeller
Maß a:
129 mm
Maß b:
77 mm
Farbton:
goldgelb
Material:
Stahl
Ausführung:
mit Frauenkopf
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Fensterladen
Länge ab Kopf:
129 mm
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Länge Holzgewinde:
60 mm
Durchmesser Holzgewinde:
9 mm
Länge Holzschraubgewinde:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterladen feststeller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,55*
€ 4,68*
4 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 5,07*
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,19*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,51*
2 Tage
39
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.