Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-215521 Herst.-Nr.: 215521 EAN/GTIN: 4004338215521 |
| |
|
| | |
| Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. T-Pfostenträger mit Steg, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stegbreite: 80 mm, Steghöhe: 130 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Plattenlänge: 80 mm, Materialstärke Steg: 6,00 mm, Plattenstärke: 6 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Plattenstärke: | 6 mm | Materialstärke Steg: | 6 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Plattenlänge | Maß d 1: | 80 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Länge Betonanker | Maß c 1: | 200 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Steghöhe | Maß b 1: | 130 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Stegbreite | Maß a 1: | 80 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 1.350 kg | Betonanker-Ø: | 16 mm | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21552 1 | Anzahl Löcher 1: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,19* | € 11,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,45* | € 12,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,86* | € 12,38* | | | | Lager 709 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,19* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|