Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Steghöhe 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Steghöhe 130 mm
T-Pfostenträger mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Steghöhe 130 mm
Artikel-Nr.:
     C709-215521
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     215521
EAN/GTIN:
     4004338215521
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah t-pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
T-Pfostenträger mit Steg, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stegbreite: 80 mm, Steghöhe: 130 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Plattenlänge: 80 mm, Materialstärke Steg: 6,00 mm, Plattenstärke: 6 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21552 1
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Betonanker-Ø:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.350 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß b 1:
130 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Steghöhe
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß d 1:
80 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Materialstärke Steg:
6 mm
Plattenstärke:
6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.