Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, blau vz, Platte LxB 90x67 mm,Ges.-L165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, blau vz, Platte LxB 90x67 mm,Ges.-L165mm
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, blau vz, Platte LxB 90x67 mm,Ges.-L165mm
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, blau vz, Platte LxB 90x67 mm,Ges.-L165mm
Artikel-Nr.:
     709-137595
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137595
EAN/GTIN:
     4004338137595
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Bolzenriegel mit rundem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 90 mm, Plattenbreite: 67 mm, Bolzen-Ø: 13,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 61 mm, Gesamtlänge: 165 mm, Ausschub: 38 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
165 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
61 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
18 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
13.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
67 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
90 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.274 kg
Ausschub 1:
38 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13759 5
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.