Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe,schwarz, Bolzen Ø11,5, L200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe,schwarz, Bolzen Ø11,5, L200mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe,schwarz, Bolzen Ø11,5, L200mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe,schwarz, Bolzen Ø11,5, L200mm
Artikel-Nr.:
     709-137113
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     137113
EAN/GTIN:
     4004338137113
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzen-Stangenriegel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, mit befestigter Schlaufe, Länge: 200 mm, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 66 mm, Bolzen-Ø: 11,5 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 56 mm, Ausschub: 34 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
56 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
18 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
11,5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
66 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.204 kg
Ausschub 1:
34 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13711 3
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.