Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm
Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm
Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm
Artikel-Nr.:
     709-133566
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     133566
EAN/GTIN:
     4004338133566
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit versenkten Schraublöchern, lichte Länge: 9 mm, lichte Höhe: 12 mm, Gesamtlänge: 37 mm, Gesamtbreite: 10 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß c 1:
37 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß a 1:
9 mm
Loch-Ø 1:
3.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.008 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13356 6
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 19,215*
€ 26,665*
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 37,60*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,665*
€ 31,73135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,365*
€ 31,37435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,245*
€ 30,04155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,355*
€ 28,98245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,875*
€ 27,22125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,215*
€ 22,86585
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.