Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm
Schlaufe, disp., lichte-LxH 9x12 mm, Gesamt-LxB 37x10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-133566
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     133566
EAN/GTIN:
     4004338133566
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, mit versenkten Schraublöchern, lichte Länge: 9 mm, lichte Höhe: 12 mm, Gesamtlänge: 37 mm, Gesamtbreite: 10 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13356 6
Gewicht pro PE (kg):
0.008 kg
Loch-Ø 1:
3.8 mm
Maß a 1:
9 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
37 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
10 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.