Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit 2-teiliger Platte, disp., Bolzen Ø16, Länge 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzen-Stangenriegel, mit 2-teiliger Platte, disp., Bolzen Ø16, Länge 600mm
Bolzen-Stangenriegel, mit 2-teiliger Platte, disp., Bolzen Ø16, Länge 600mm
Bolzen-Stangenriegel, mit 2-teiliger Platte, disp., Bolzen Ø16, Länge 600mm
Artikel-Nr.:
     709-128517
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     128517
EAN/GTIN:
     4004338128517
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzen-Stangenriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Länge: 600 mm, Plattenlänge: 90 mm, Plattenbreite: 60 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, Schlaufenbreite: 30 mm, Schlaufenlänge: 57 mm, Anzahl Löcher: 8 / 2, Loch: Ø6,5 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
57 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
30 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
90 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
600 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.44 kg
Ausschub 2:
200 mm
Ausschub 1:
50 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12851 7
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 31,53*
€ 39,80*
1
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 50,74*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 38,70*
€ 51,05*
3 Tage
410
1
€ 6,99*
ab € 38,82*
€ 51,24*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 39,23*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.