Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Artikel-Nr.:
     709-128166
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     128166
EAN/GTIN:
     4004338128166
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Schieberiegel
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 60 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, Schlaufenbreite: 25 mm, Schlaufenlänge: 60 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
210 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
25 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.65 kg
Ausschub 1:
50 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12816 6
Anzahl Löcher 1:
8
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 8,88*
€ 12,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 19,50*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 19,54*
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,89*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 17,67*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.