Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB160x56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB160x56mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB160x56mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB160x56mm
Artikel-Nr.:
     709-116781
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116781
EAN/GTIN:
     4004338116781
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 56 mm, Schieberbreite: 22 mm, Schließblechbreite: 16 mm, Schließblechlänge: 55 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
55 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
22 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
56 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.265 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
44 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11678 1
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,42*
1 Tag
83
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,44*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 2,55*
€ 3,61*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 2,73*
€ 3,86*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 4,38*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.