Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 160 x 56 mm verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 160 x 56 mm verzi
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 160 x 56 mm verzi
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 160 x 56 mm verzi
Artikel-Nr.:
     223-0232054
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116781
EAN/GTIN:
     4004338116781
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel

GAH ALBERTS Schloßriegel gerade mit Schlaufe 160 x 56 mm verzi

Schlossriegel
• Verzinkt
• Mit Schlaufe
Abb. zeigt gerade und gekröpft
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Basis:
Schlossriegel
Farbe:
gelb
Breite:
56 mm
Länge:
160 mm
Farbton:
goldgelb
Ausschub:
44 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
mit befestigter Schlaufe
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Riegelbreite:
22 mm
Höhe Schlaufe:
55 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Breite Schlaufe:
16 mm
Länge Schlaufe:
55 mm
Farbe Riegelplatte:
gelb
Material Riegelplatte:
Stahl
Schraublochausführung:
Senkkopf
Oberfläche Riegelplatte:
galvanisch gelb verzinkt
Anzahl Schraublöcher Schlaufe:
2 St.
Schraublochdurchmesser Schlaufe:
4.5 mm
Anzahl Schraublöcher Riegelplatte:
6 St.
Schraublochdurchmesser Riegelplatte:
5.5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
146
1
€ 5,59*
ab € 2,68*
€ 3,66*
3 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,84*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 3,86*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,71*
€ 3,86*
5 Tage
243
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
117047
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.