Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x52mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x52mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB140x52mm
Artikel-Nr.:
     709-116774
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116774
EAN/GTIN:
     4004338116774
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 140 mm, Plattenbreite: 52 mm, Schieberbreite: 20 mm, Schließblechbreite: 16 mm, Schließblechlänge: 55 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
55 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
52 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.25 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
41 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11677 4
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 2,43*
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,52*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.