Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel L.140mm B.52mm ger.STA galv.verz.d.pass.Ausschub 41mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178002488863
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     116774
EAN/GTIN:
     4004338116774
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
mit flachem Griff mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Ausführung: gerade, mit befestigter SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert· Maß c: 20mm· Maß d: 16mm· Form: gerade· Maß e: 55mm· Maß a: 140mm· Maß b: 52mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6 / 2
Weitere Suchbegriffe: schieberiegel gerade, schloss türriegel, schubriegel alberts, Türriegel-Schloss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,24*
1 Tag
238
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,44*
Lager 2478
238
30
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,45*
3 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,65*
3 Tage
238
1
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.