Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB 80x30 mm
Artikel-Nr.:
     709-113018
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113018
EAN/GTIN:
     4004338113018
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 30 mm, Schieberbreite: 10 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 30 mm, Ausschub: 19,5 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø3,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11301 8
Ausschub 1:
19.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.053 kg
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Maß a 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
30 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 80 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,12*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 2,27*
2 Tage
67
1
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,34*
2 Tage
164
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,44*
2 Tage
164
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113025
ab € 2,00*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.