Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-4660040001000 Herst.-Nr.: 4660040001000 EAN/GTIN: 4022989128519 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen kurze, gerade Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm MH = geriffelte Greiffläche, mit Hieb OH = glatte Greiffläche, ohne Hieb ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503 Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 97 g | mit Hieb: | x | ohne Hieb: | - | Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 25,62* | € 34,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,42* | € 41,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|