Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-3426000000000 Herst.-Nr.: 3426000000000 EAN/GTIN: 4022989115373 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Maschinenschrauber mit 1/4'' Außensechskant nach DIN 3126-E 6,3, DIN ISO 1173 Sonderstahl Aussenvierkant nach DIN 3121-E 10, ISO 1174 mit Stiftsicherung nach DIN 7428, ISO 3317 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Länge: | 50 mm | Antrieb Innenvierkant: | 3/8" | Innen-Sechskant: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Impact |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,36* | € 12,10* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 8,93* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|