Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2" Innen-Sechskant mit Kugelkopf, ELORA-3210-KUL 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" INNEN-SECHSKANT MIT KUGELKOPF, ELORA-3210-KUL 5
SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/2" INNEN-SECHSKANT MIT KUGELKOPF, ELORA-3210-KUL 5
innensechskant
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-3210020062140
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3210020062140
EAN/GTIN:
     4022989095507
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
maximaler Schwenkwinkel 15°
verchromt, poliert
gerändelt
Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Länge:
140 mm
l:
102,0 mm
d:
23,0 mm
für Gewindedurchmesser DIN 912:
M8
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", Innensechskantschraubendreher-Einsatz 1/2, Innensechskantschraubendrehereinsatz 1/2, Schraubendrehereinsatz 1/2, Kugelkopf, Kugelkopfschraubendrehereinsatz, Inbus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
359
1
€ 8,00*
ab € 8,80*
€ 12,72*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 15,14*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.