Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 25
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 25
innentorx
8
5-16
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-3150000405200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3150000405200
EAN/GTIN:
     4022989085881
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.8 g
Torx-Übereckmaß:
6,65 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact.Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
5 Tage
595
1
€ 8,00*
ab € 2,50*
€ 3,79*
7 Tage
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 2,88*
€ 4,57*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,12*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.