Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Bit 5/16, TORX®, ELORA-3150-TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Bit 5/16 Zoll, TORX®, ELORA-3150-TX 40
Impact-Bit 5/16 Zoll, TORX®, ELORA-3150-TX 40
Artikel-Nr.:
     415-elo3150000405200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3150000405200
EAN/GTIN:
     4022989085881
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16

Zum Einsatz auf Innen-Torx-Schrauben ist der Impact-Bit 5/16" ELORA-3150-TX hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
  • Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
  • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Antrieb:
5/16 Zoll Sechskant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
11,8 g
Größe:
T 40
Länge:
35 mm
Norm ISO:
ISO 1173C
Typ:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
633
1
€ 8,00*
ab € 2,50*
€ 3,80*
Lager 415
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 2,88*
€ 4,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,03*
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.